SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の スコップ・スクープ
ステンレス万能スコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70779687
品番
S-LL
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質
SUS304
寸法(mm)
130×210
柄長さ(mm)
105
サカエ品番
195919
質量(g)
442
容量(L)
1.6