JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70779713
品番
529257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
LED色
アイスブルー
口金
W2.1×9.5d
定格電圧(V)
12/24
用途
電装パーツ
材質
PC/アルミ
寸法(mm)
28.5×Φ12
消費電流(mA)
DC12V時/約100mA(約1.2W)、DC24V時/約50mA(約1.2W)
明るさ(Lm)
約104