528778 ウインカーポジションキット24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 70780237 528778 ウインカーポジションキット24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 70780237 528778 ウインカーポジションキット24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 70780237

ウインカーポジションキット24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70780237 品番528778
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。

定格電圧(V)DC24 タイプピン違い 光源BAU15S S-25 用途電装パーツ 適合DC24V車 セット内容本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個 材質(本体)アルミニウム 奥行(mm)46 定格【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A 縦(mm)176 横(mm)約106 配線長約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
注意
※付属されているLEDバルブ以外は使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする