曜日別特売
D7004N ダイナスティ 安全靴PU2 D7004Nシリーズ ドンケル 70785068

D7004N ダイナスティ 安全靴PU2 D7004Nシリーズ ドンケル 70785068
D7004N ダイナスティ 安全靴PU2 D7004Nシリーズ ドンケル 70785068

ダイナスティ 安全靴PU2 D7004Nシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード70785068品番D7004N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。

用途主要生産工場・官公庁などサイズ(cm)29足幅3Eブラック機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底形状ハイカット規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1090(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも靴タイプ革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする