ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
加藤美蜂園本舗
はちみつブルーベリー650g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(650g×6個)
注文コード
70787466
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,882
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
カナダ産のブルーベリーをはちみつシロップに漬込みました。
寸法(mm)
82×82×174
質量(g)
961
原材料
ブルーベリー(カナダ)、はちみつ、濃縮レモン果汁/甘味料(スクラロース)
栄養成分
【100g当たり】エネルギー:83kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、たん白質:0.3g、炭水化物:20.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
調味料 の新着商品
ページ: 1/ 3
リードオフジャパン 業務用 シェルトッピングチョコレート 205g
リードオフジャパン
税込
¥
1,402
¥
1,298
バスケットへ
ヤマサ 昆布ぽん酢 瓶 360ml x12
ヤマサ醤油
税込
¥
3,562
~
¥
3,298
~
1歳からのうどんだし
オタフクソース
税込
¥
4,210
¥
3,898
バスケットへ
南蛮漬の酢
オタフクソース
税込
¥
3,994
¥
3,698
バスケットへ
チヂミのたれ
オタフクソース
税込
¥
5,182
¥
4,798
バスケットへ
1歳からのお好みソース
オタフクソース
税込
¥
4,210
¥
3,898
バスケットへ
海鮮丼のたれ
オタフクソース
税込
¥
5,074
¥
4,698
バスケットへ
塩焼そばソース
オタフクソース
税込
¥
3,454
¥
3,198
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
食品・飲料
調味料
ジャム/はちみつ/スプレッド
はちみつブルーベリー650g 加藤美蜂園本舗
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「調味料」にはこんなカテゴリがあります
砂糖/塩
酢/ビネガー
ぽん酢
醤油
味噌
みりん/料理酒
油類
めんつゆ/和風だし
たれ/ソース
マヨネーズ
ケチャップ
ドレッシング
パスタソース
ごはん/料理の素
香辛料/スパイス
中華/エスニック調味料
コンソメ/ブイヨン
うまみ調味料
ジャム/はちみつ/スプレッド
シェアする
マイページ