- はちみつ&れもん810g 加藤美蜂園本舗 70787475

はちみつ&れもん810g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(810g×6個)注文コード70787475品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,478
販売価格(税別)
5,998

国産のレモンの皮とまろやかな甘さのハチミツを使った爽やかなはちみつ&れもんです。

寸法(mm)82×82×174質量(g)1122原材料水飴、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、はちみつ、レモン皮、イソマルトオリゴ糖シロップ、濃縮レモン果汁/香料、酸味料(クエン酸)、増粘剤(ペクチン)、ビタミンC栄養成分【100g当たり】エネルギー:291kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.02g、たん白質:0g、炭水化物:72.7g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする