味銀6束

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6袋×10個) 注文コード70787624 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298
寸法(mm)205×140×20 質量(g)40 原材料乾のり(九州有明海産)、調味液〔砂糖、しょう油、魚介エキス(かつお節、こんぶ、ほたて、えび)、たん白酵素分解物、魚醤(魚介類)、食塩、酵母エキス〕/香辛料抽出物、(一部に小麦・えび・大豆、豚肉、魚醤(魚介類)を含む) アレルギー小麦・えび・大豆・豚肉・魚醤(魚介類) 栄養成分【個装1袋(12切5枚)平均重量約1.7g当たり(推定値)】エネルギー:4kcal、脂質:0.05g、食塩相当量:0.05g、たん白質:0.6g、炭水化物:0.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする