ニコニコのり
ニコニコのりの 食品
ニコニコのりの 乾物
ニコニコのりの 海苔/昆布
味銀30束
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30袋×16個)
注文コード
70787633
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,258
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
250×145×40
質量(g)
83
原材料
乾のり(日本国産)、調味液〔砂糖、しょう油、魚介エキス(かつお節、こんぶ、ほたて、えび)、たん白酵素分解物、魚醤(魚介類)、食塩、酵母エキス〕/香辛料抽出物、(一部に小麦・えび・大豆、豚肉、魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー
小麦・えび・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)
栄養成分
【個装1袋(12切5枚)平均重量約1.7g当たり(推定値)】エネルギー:4kcal、脂質:0.05g、食塩相当量:0.05g、たん白質:0.6g、炭水化物:0.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。