ニコニコのり
ニコニコのりの 食品
ニコニコのりの 乾物
ニコニコのりの 海苔/昆布
焼きざみのり10g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10g×10個)
注文コード
70787694
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,886
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
210×125×25
質量(g)
32
原材料
乾のり
栄養成分
【1袋(10g)当たり(推定値)】エネルギー:19kcal、脂質:0.4g、食塩相当量:0.13g、たん白質:4.1g、炭水化物:4.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。