ニコニコのり
ニコニコのりの 食品
ニコニコのりの 乾物
ニコニコのりの 海苔/昆布
極旨味のり卓上10切100枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×60個)
注文コード
70787746
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,578
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
150×100×100
質量(g)
135
原材料
乾のり(九州有明海産)、調味液〔砂糖、しょう油、魚介エキス(かつお節、こんぶ、ほたて、えび)、たん白酵素分解物、魚醤(魚介類)、食塩、酵母エキス〕/香辛料抽出物、(一部に小麦・えび・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー
小麦・えび・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)
栄養成分
【10切10枚(板のり1枚)平均重量約4g当たり(推定値)】エネルギー:8kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.13g、たん白質:1.3g、炭水化物:2.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。