仕様ホット販売:不可
容量(mL)50
シリーズアリナミン
保存方法常温
賞味期限1080日
原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)2.54mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、無水カフェイン50mg、イノシトール400mg、添加物:アセスルファムカリウム、クエン酸水和物、酒石酸、スクラロース、エリスリトール、DL-リン酸、ペクチン、パラベン、香料、エタノール、プロピレングリコール、pH調整剤
医薬品医療機器等法指定医薬部外品