アリナミン7(トク)100ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100mL×50本) 注文コード70788875 品番-
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【疲れの回復に】7つの有効成分、スイート系の香りで、ほどよい甘さの飲みやすい100mLドリンク剤。

仕様ホット販売:不可 容量(mL)100 シリーズアリナミン 保存方法常温 本数60 賞味期限1080日 原材料1ビン(100mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)2.5mg、リボフラビン(ビタミンB2)2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1000mg、無水カフェイン50mg、添加物:果糖ブドウ糖液糖、白糖、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、香料、安息香酸ベンジル、エタノール、エチルバニリン、大豆油、バニリン、プロピレングリコール、l-メントール、グリセリン 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする