仕様ホット販売:不可
容量(mL)50
シリーズアリナミン
保存方法常温
本数10
賞味期限1080日
カロリー(kcal)100g当り:2
原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)3mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)2.54mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、L-バリン80mg、L-ロイシン160mg、L-イソロイシン80mg、カルニチン塩化物50mg、添加物:精製ステビア抽出物、エリスリトール、アセスルファムカリウム、スクラロース、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、香料、エタノール、バニリン、プロピレングリコール
医薬品医療機器等法指定医薬部外品