Cordoba

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70807162 品番DB-7044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スチールビード
サイクリングの安定性のためのクラウンエリアのCENTER-RIDGEデザイン。
溝の向きを合理化して、水の排出を支援します。
転がり抵抗を低減し、取り扱い安定性に優れたモノパターンブロック。
コーナリンググリップと俊敏性を向上させるダイヤモンドローレットタイヤショル。

サイズ26×1.75 ETRTO規格47-559 空気圧(kPa[psi])250-420[35-60] 仕様スチールビード ブラック
注意
※タイヤのみ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46416074
2023-09-24
用途:
自転車のメンテナンス

700x28Cが標準の “スポルティフ” 用に購入してみました。
これまでしばしばリム打ちパンク(スローパンクを含む)に悩まされてきましたが、このタイヤに替えてから全くなくなりました。
加速時に若干タイヤの重さを感じたり、路面の状態によってはロードノイズが気になることもありますが、安心感には代えられません。
次に交換する際は同じ700x32Cの別のタイヤを試してみたいものですが、現時点ではコスパ的にこのタイヤを超えるものを探すのは難しいように思います。

対象商品:
68706173
2023-04-19
用途:
駅までの通勤用

クロスバイクに装着。このタイヤは今回2回目で太めの40Cにしました。街中の段差やデコボコ道を考えると安心して走れ正解でした。トレッドパターンもカッコよくコストパフォーマンスの良いタイヤだと思います。

対象商品:
46416074
2023-04-08
用途:
メンテナンス
MFACTORY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通学に使うロードバイクに装着しましたが、装着して僅か2ヶ月でサイドウォールに多数のヒビが発現。溝は9分山なのに全く使い物になりませんでした。
前後交換しましたがどちらも同じ症状です。
ゴムの劣化が著しい商品です。
全く使い物になりません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
68706173
2023-06-10
用途:
サイクリング
製造業

走行距500q 使用期間半年で リムにハマる ワイヤー部分がささくれて 使用不可 脆すぎ

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
46416074
2022-11-12
用途:
長年使っているクロスバイクのタイヤ交換

まだタイヤ交換していませんが、安価に購入できて満足しています。後は、ひび割れ等の耐久性がどうか?ですね。

対象商品:
46416074
2021-05-27
用途:
通勤用自転車に装着

価格で選択してみました。
製造年月の新しい品を送ってもらいゴムの質も良く装着も苦労なく非常に満足しています。

対象商品:
68706182
2020-05-26
用途:
クロスバイクのタイヤ交換
サービス業

700 35Cのタイヤをクロスバイクにはかせました。
街乗り用のタイヤとしては、価格、グリップ、耐久性ともに文句ありません。

対象商品:
68706182
2020-04-30
用途:
自転車のメンテナンス作業
サービス業

クロスバイクのタイヤ交換でチョイス、バイクのタイヤでも同社のタイヤを履いて良かったので選びました。やはり正解でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする