JF-AJ461SYXN(JW) キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 70816613

JF-AJ461SYXN(JW) キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 70816613
JF-AJ461SYXN(JW) キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 70816613
JF-AJ461SYXN(JW) キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 70816613
JF-AJ461SYXN(JW) キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 70816613
JF-AJ461SYXN(JW) キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 70816613
JF-AJ461SYXN(JW) キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 70816613
JF-AJ461SYXN(JW) キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 70816613

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード70816613品番JF-AJ461SYXN(JW)
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、オールインワン浄水栓。ホース引き出し機能付きです。

使用地区
寒冷地
付属品
浄水カートリッジ(JF-K11-A)
仕様
節湯C1,B
ニッケルクロムメッキ
タイプ
整流/微細シャワー
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
呼び径
13mm
弁仕様
逆止弁
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-596
適合場所
キッチン
ホース長さ(m)
0.4
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
400
ホース長さ(cm)
40
吐水口長さ(mm)
243
吐水口高さ(mm)
177
注意
※水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。(体調を損なう恐れがあります。)
※メーカー指定の浄水栓以外と組み合わせて使用しないでください。
※最適な浄水性能と水栓の性能を保つために、メーカー指定の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジ(浄水カートリッジ未使用時)以外は、使用しないでください。水栓本体が破損し水漏れする恐れがあります。万一、メーカー指定以外の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジを使用して故障や障害が生じた際は、保証できません。
※浄水止水後しばらくの間、ポタポタと水滴が落ちることがあります。これは浄水カートリッジのろ材が、浄水通水時に膨張し、止水時にゆっくり元に戻ることで残留水が押し出されるためで、故障ではありません。
※一般家庭用です。
※水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲料水の基準に適合する水をいう)です。
※水質、水圧、およびお使いになる水量の違いにより、寿命が短くなることがあります。
※カートリッジの寿命により、塩素除去が十分に行われない場合があります。養魚用でのご使用を避けてください。
※水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
※浄水は水のみを流してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする