Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
メロディサイン(3種音)(ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70819079
品番
EC5347
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
付属品
取付ネジ×2
色
ホワイト
質量(g)
約170(電池含む)
定格電圧
定格インピーダンス8Ω
適合電線(mm
2
)
0.5〜0.75(押釦:100mまで、増設子器:20mまで)
電源タイプ
電池式
音量(dB)
65以上(前方1m)
鳴動サイクル
親機と連動
動作電流(A)
0.2