NPC6998 フードキャップ シーズン[作業服] 70823814

※着用例

フードキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
サイズM
内容量1枚注文コード70823814品番NPC6998
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

男女兼用。サイドとケープに風通しの良いメッシュ採用。
マジックテープを使わないテーピースナッパー仕様。
メガネを使用しても顔周りのフィット感を損なわない仕様。
抗菌、吸汗、速乾、涼感、透け防止、低発塵、制電、軽量。

用途食品工場等での毛髪の脱落を防止します。材質ポリエステル100%ピンクサイズM種類ツバ付/メッシュケープ付/フルフード頭囲(cm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする