※着用例
シーズン[作業服]
フードキャップ インナーヘルメット対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70823893
品番
NPC7000
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
男女兼用。インナーヘルメットが装着でき、加工現場での作業者の頭部を守ります。
抗菌、吸汗、速乾、涼感、透け防止、低発塵、制電、軽量。
用途
インナーヘルメットが装着でき、加工現場での作業者の頭部を守ります。
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ
LL
種類
ツバ付/フルフード
頭囲(cm)
64
注意
※インナーヘルメットは付属しておりません。別途ご用意ください。