スタンダード丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 極数4 注文コード70825686 品番T4110502041-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は極数など4種類から選べます 他の種類を見る

電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Dコード シールド無し

用途電線中継用コネクタ タイプ勘合:ネジ 極数4 定格電流(A)4 適合電線(mm2)0.82-0.2 保護等級IP67 コード極性:D 適合電線サイズAWG:18-24 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ケーブルサイズ(mm2)6〜8 動作電圧(V)DC250、AC250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする