TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 丸型コネクタ
スタンダード丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
極数
5
注文コード
70825799
品番
T4113001051-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Aコード シールド無し
極数
5
定格電流(A)
4
動作電圧(V)
DC60、AC60
適合電線サイズ
AWG:18-24
適合電線(mm
2
)
0.82-0.2
保護等級
IP67
タイプ
勘合:ネジ
コード
極性:A
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
4〜6
用途
電線中継用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応