RHHN303 弁当容器 バイオ晴箱100B ますみ赤黒 リスパック リスパック 70826616

RHHN303 弁当容器 バイオ晴箱100B ますみ赤黒 リスパック リスパック 70826616
RHHN303 弁当容器 バイオ晴箱100B ますみ赤黒 リスパック リスパック 70826616

弁当容器 バイオ晴箱100B ますみ赤黒 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70826616
品番
RHHN303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

環境対応素材でお弁当にピッタリな容器です。「3点式袴箱」×「スマート嵌合」であっ晴れ格上げ米飯革命。蓋、中皿は別売りです。[原産国]日本。

材質
バイオPPF
寸法(mm)
285×150×30
質量(g)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする