RHHN503 弁当容器 バイオ晴箱3B ますみ赤黒 リスパック リスパック 70826650

RHHN503 弁当容器 バイオ晴箱3B ますみ赤黒 リスパック リスパック 70826650
RHHN503 弁当容器 バイオ晴箱3B ますみ赤黒 リスパック リスパック 70826650

弁当容器 バイオ晴箱3B ますみ赤黒 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70826650
品番
RHHN503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

環境対応素材でお弁当にピッタリな容器です。「3点式袴箱」×「スマート嵌合」であっ晴れ格上げ米飯革命。蓋、中皿は別売りです。[原産国]日本。

材質
バイオPPF
寸法(mm)
220×129×32
質量(g)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする