エコノミーコンビネーション(フルオープン型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70828556 品番 5748
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

部分開閉やファスナーオープンでの開閉など、便利な機能を備えた在宅介護にも適したコンビネーション。
洗い替えの用意にもうれしい価格設定。

ピンク サイズS 適応身長(cm)約148〜158 胸囲(cm)約80〜90 ウエスト(cm)約66〜76 総丈(cm)約127 裄丈(cm)約65 股下(cm)約60 混率(%)ポリエステル65、綿35(ツイル) 仕様ファスナーオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする