東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの オールインワン 利用者用
エコノミーコンビネーション(フルオープン型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70828565
品番
5748
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
部分開閉やファスナーオープンでの開閉など、便利な機能を備えた在宅介護にも適したコンビネーション。
洗い替えの用意にもうれしい価格設定。
色
ピンク
サイズ
M
適応身長(cm)
約156〜166
胸囲(cm)
約86〜90
ウエスト(cm)
約74〜84
総丈(cm)
約131
裄丈(cm)
約68
股下(cm)
約62
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ツイル)
仕様
ファスナーオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。