東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの オールインワン 利用者用
プライム コンビネーションU(フルオープン型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
サイズ
LL
注文コード
70828669
品番
5804-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
不潔行為を防ぎます。
色
ピンク
サイズ
LL
適応身長(cm)
約172〜182
胸囲(cm)
約98〜108
総丈(cm)
約144
裄丈(cm)
約75
股下(cm)
約68
混率(%)
綿65、ポリエステル35(ツイル)
仕様
ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。