東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの オールインワン 利用者用
コンビネーション(フルオープン3本ファスナータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70828757
品番
5819
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
着替えの御負担をより軽減する為に設計されました。
色
ピンク
サイズ
S
適応身長(cm)
約148〜158
胸囲(cm)
約80〜90
ウエスト(cm)
約66〜76
総丈(cm)
約130
裄丈(cm)
約65
股下(cm)
約58
混率(%)
綿50、ポリエステル50
仕様
プッシュホック仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。