コンビネーション(フルオープン3本ファスナータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70828793 品番 5819
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

着替えの御負担をより軽減する為に設計されました。

ブルー サイズS 適応身長(cm)約148〜158 胸囲(cm)約80〜90 ウエスト(cm)約66〜76 総丈(cm)約130 裄丈(cm)約65 股下(cm)約58 混率(%)綿50、ポリエステル50 仕様プッシュホック仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする