※サンプル画像(画像はSSPE8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPE8-X ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 70831584 SSPE8-X ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 70831584 SSPE8-X ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 70831584

ステンレスSUS316継手 ユニオンティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)8 注文コード70831584 品番SSPE8-X
参考基準価格(税別)¥4,818 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はチューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
オプションフッ素グリース仕様 材質SUS316 形状ユニオンティー 質量(g)41 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)6 寸法C(mm)17.8 チューブ外径(Φmm)8 寸法T(mm)13.8 寸法d(Φmm)3.2 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 寸法E1(mm)26 寸法E2(mm)26 寸法F1(mm)6 寸法F2(mm)12 寸法P(Φmm)13.8 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする