※サンプル画像(画像はSSPG8-6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPG10-8-X ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831609 SSPG10-8-X ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831609

ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)10・8 注文コード70831609 品番SSPG10-8-X
参考基準価格(税別)¥3,201 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はチューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
優れた耐腐蝕性。
金属部材質:SUS316
ゴム部材質:FKM
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
オプションフッ素グリース仕様 材質SUS316 形状違径ユニオンストレート 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)38.5 チューブ外径(Φmm)10・8 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)8 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 寸法C1(mm)19.7 寸法C2(mm)17.8 寸法P(Φmm)17 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする