※サンプル画像(画像はSSPG8-6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPG16-12 ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831636 SSPG16-12 ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831636

ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)16・12 注文コード70831636 品番SSPG16-12
参考基準価格(税別)¥5,049 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はチューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
優れた耐腐蝕性。
金属部材質:SUS316
ゴム部材質:FKM
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
材質SUS316 形状違径ユニオンストレート 質量(g)61 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)48.3 チューブ外径(Φmm)16・12 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)12 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 寸法C1(mm)24 寸法C2(mm)23.3 寸法P(Φmm)24 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする