PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
8・6
注文コード
70831679
品番
SSPG8-6
参考基準価格(税別)
¥2,552
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
優れた耐腐蝕性。
金属部材質:SUS316
ゴム部材質:FKM
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
材質
SUS316
形状
違径ユニオンストレート
質量(g)
19
使用温度範囲(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
材質(シール)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1
オリフィス径(Φmm)
4
寸法B(mm)
35.6
チューブ外径(Φmm)
8・6
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
6
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有)
寸法C1(mm)
17.8
寸法C2(mm)
16.8
寸法P(Φmm)
14
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応