※サンプル画像(画像はSSPL8-02-TPとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPL4-01-TP ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70831889 SSPL4-01-TP ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70831889

ステンレスSUS316継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 寸法RR1/8 注文コード70831889 品番SSPL4-01-TP
参考基準価格(税別)¥2,057 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はチューブ外径・寸法Rなど42種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状エルボ チューブ外径(Φmm)4 材質SUS316 材質(シール)FKM 寸法RR1/8 寸法A(mm)8 寸法B(mm)17 寸法L(mm)17.9 寸法P(Φmm)9.9 寸法C(mm)14.9 寸法E(mm)18.1 寸法H(mm)10 質量(g)13 オリフィス径(Φmm)2.5 オプションねじ部:シールテープ仕様 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS326製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする