※サンプル画像(画像はSSPL4-M5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPL4-M5 ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70831916 SSPL4-M5 ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70831916

ステンレスSUS316継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 寸法RM5×0.8 注文コード70831916 品番SSPL4-M5
参考基準価格(税別)¥2,101 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はチューブ外径・寸法Rなど42種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状エルボ チューブ外径(Φmm)4 材質SUS316 材質(シール)FKM 寸法RM5×0.8 寸法A(mm)3 寸法B(mm)15.8 寸法L(mm)17.7 寸法P(Φmm)9.9 寸法C(mm)14.9 寸法E(mm)19 寸法H(mm)8 質量(g)12 オリフィス径(Φmm)2.4 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS320製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする