※サンプル画像(画像はSSPL8-02-TPとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPL6-01-TP ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70831943 SSPL6-01-TP ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70831943

ステンレスSUS316継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6 寸法RR1/8 注文コード70831943 品番SSPL6-01-TP
参考基準価格(税別)¥2,343 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はチューブ外径・寸法Rなど42種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状エルボ チューブ外径(Φmm)6 材質SUS316 材質(シール)FKM 寸法RR1/8 寸法A(mm)8 寸法B(mm)18 寸法L(mm)19.9 寸法P(Φmm)11.8 寸法C(mm)16.8 寸法E(mm)19.7 寸法H(mm)10 質量(g)16 オリフィス径(Φmm)4 オプションねじ部:シールテープ仕様 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS346製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする