※サンプル画像(画像はSSPL8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPL8-01-X ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70832056 SSPL8-01-X ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70832056

ステンレスSUS316継手 エルボ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)8 寸法RR1/8 注文コード70832056 品番SSPL8-01-X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,772 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はチューブ外径・寸法Rなど42種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状エルボ チューブ外径(Φmm)8 材質SUS316 材質(シール)FKM 寸法RR1/8 寸法A(mm)8 寸法B(mm)20 寸法L(mm)22.9 寸法P(Φmm)13.8 寸法C(mm)17.8 寸法E(mm)21.7 寸法H(mm)12 質量(g)22 オリフィス径(Φmm)5 オプションフッ素グリース仕様 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS356製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする