PAPR683 惣菜容器 クリーンカップ よつば25-25B 9S ひなたピンク リスパック リスパック 70832119

PAPR683 惣菜容器 クリーンカップ よつば25-25B 9S ひなたピンク リスパック リスパック 70832119
PAPR683 惣菜容器 クリーンカップ よつば25-25B 9S ひなたピンク リスパック リスパック 70832119

惣菜容器 クリーンカップ よつば25-25B 9S ひなたピンク リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(10点)
注文コード
70832119
品番
PAPR683
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

柄で彩をプラスし、売り場を楽しく演出します。中身そのままでボリュームアップ!ドレッシングカップ(別売)がピッタリ入ります。蓋・附属品は別売りです。[原産国]日本。

材質
A-PET
寸法(mm)
250×250×37
容量(mL)
780
質量(g)
31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする