※サンプル画像(画像はSSPV8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPV4-X ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 70832808 SSPV4-X ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 70832808 SSPV4-X ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 70832808

ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 注文コード70832808 品番SSPV4-X
参考基準価格(税別)¥2,222 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はチューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
オプションフッ素グリース仕様 材質SUS316 形状ユニオンエルボ 質量(g)14 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)5 オリフィス径(Φmm)2.5 寸法E(mm)19.3 寸法C(mm)14.9 チューブ外径(Φmm)4 寸法T(mm)9.8 寸法d(Φmm)3.2 寸法P(Φmm)9.9 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする