RHHN531 バイオ晴箱3 中皿2 黒 リスパック 70854291

RHHN531 バイオ晴箱3 中皿2 黒 リスパック 70854291
RHHN531 バイオ晴箱3 中皿2 黒 リスパック 70854291

バイオ晴箱3 中皿2 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70854291
品番
RHHN531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

環境対応素材でお弁当にピッタリな容器です。「3点式袴箱」×「スマート嵌合」であっ晴れ格上げ米飯革命。蓋、本体は別売りです。[原産国]日本。

材質
バイオPPF
寸法(mm)
193×102×30
質量(g)
7.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする