FAPK695 刺身容器 バイオ 流派 深25-17B ステラグリーン リスパック リスパック 70855605

刺身容器 バイオ 流派 深25-17B ステラグリーン リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70855605
品番
FAPK695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくいお刺身容器。本体を深く、傾斜を高くすることで、ツマなしで盛れる底面深タイプ。コストも手間も削減できます。金箔を散らした重厚な深緑が高級感を演出します。※蓋は別売り。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
245×164×32
質量(g)
17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする