54440 紙コップ KMJ-300 ナチュラル ケーピープラテック ケーピープラテック 70863050

紙コップ KMJ-300 ナチュラル ケーピープラテック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(25点)
注文コード
70863050
品番
54440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

内側のフィルムにPLA(生分解フィルム)を使用した環境対応紙コップ。二重構造で、熱い飲み物を入れても熱が伝わりにくい。持ちやすく滑りにくい凹凸加工デザインです。蓋は別売り。満杯容量:300ml。耐熱温度:約90度。※熱湯でのコーヒーの抽出やエスプレッソマシンでのご使用はお控えください。

材質
紙、PLA
質量(g)
12
寸法(Φ×高さH)(mm)
90×90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする