スパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70866708 品番 EA944BW-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,243
販売価格(税別)
1,130

フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。希望の長さにカットして使用して下さい。スパイラルは時計方向。耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。

材質ポリエチレン 幅(mm)12 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)ラッピング:6〜60 全長(m)10 耐熱温度(℃)75 溶解温度(℃)115 外径(mm)8 内径(mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする