エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70866787
品番
EA944BX-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。希望の長さにカットして使用して下さい。スパイラルは時計方向。耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
ラッピング:6〜60
色
黒
全長(m)
10
耐熱温度(℃)
75
溶解温度(℃)
115
外径(mm)
8
内径(mm)
6.4