画像準備中

遠心型ウルトラホルダー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70909670 品番 UHP-62K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)¥164,390 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

攪拌型ウルトラホルダーは、限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。
接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、しかもオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。
フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状です。洗浄も簡単で、残液量も極微量です。
濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズです。 また、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。
ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。

仕様最小濃縮量(mL):4.5 材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・アルミ・POM・ FPM・PVC 容量(mL)セル:200 径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0〜100 全幅(mm)132 全高(mm)198 最高使用圧力0.49MPa 有効ろ過面積(cm2)24.4 フィルターサイズ(mm)62Φ 残液量(mL)0.3 設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
注意
※ 多量の高濃度溶液の処理、定容量連続濾過や透析操作後すぐに濃縮操作を行う 場合には、リザーバー、濃縮-透析切替コックと併用してお使いいただくと便利 です。
※攪拌子は、100rpm以下でご使用ください。高速回転でのご使用では、回転が不安定になります。
※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、 液出シリコーンチューブは、オートクレーブ滅菌はできません。
※人工透析用ではありません。
※プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。 劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、 異常を発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その部品とお取り替えくださるようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする