画像準備中

遠心型ウルトラホルダー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70909688 品番 UHP-90K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319,800円となります。
参考基準価格(税別)¥273,960 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

大量の試料を処理する場合に、適している限外濾過器です。
スイングボルトによる締付け方法のため、簡単に分解、洗浄、組立てができます。
フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単です。
試料投入口が大きいので、容易に試料の投入ができます。
環流パイプを設けているため、循環透析が行えます。

仕様最小濃縮量(mL):15 材質セル:アクリル トッププレート・ベースプレート:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・POM・FPM・PVC 容量(mL)セル:600 径(Φmm)液出ホースアダプター:3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0〜100 全幅(mm)144 全高(mm)222 最高使用圧力0.49MPa 有効ろ過面積(cm2)50.7 フィルターサイズ(mm)90Φ 残液量(mL)0.6 設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
注意
※撹拌子は、100rpm以下でご使用ください。高速回転でのご使用では、回転が不安定になります。
※本製品は、プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。 劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、 異常を発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その部品とお取り替えくださるようお願いいたします。
※オートクレーブ滅菌はできません。
※人工透析用ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする