356L3ドア冷蔵庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70937040 品番GR-Y36SC(WU)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

使いやすい機能が充実、出し入れしやすいコンパクトタイプ
最上段の棚を手が届きやすい高さに設定。最下段は、鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保。食品の出し入れがラクにできる冷蔵室です。
食品が積み重なりがちな冷凍室が3段のケースになっているので、小さな食品もスッキリ収納できます。上段には氷や生鮮食品、薄めの中段にはホームフリージングする食品や使いかけの冷凍食品、深さのある下段には500mlの冷凍用ペットボトルや冷凍食品を縦に収納可能です。
【冷蔵室】ブライト照明、自在ドアポケット、仕切れるチューブスタンド、卵収納、ドアポケットに2Lペットボトルを4本収納可能、チルドルーム、全段ガラス棚、2アクション棚(スライド式、浄水フィルター付給水タンク
【野菜室】野菜室がまんなか、うるおいラップ野菜室、おそうじ口
【製氷室】かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿
【冷凍室】一気冷凍、オートパワフル冷凍、3段冷凍室

寸法(mm)据付必要奥行:681 質量(kg)72 マットホワイト 容量(L)食品収納スペース目安:冷蔵室164(うち、チルドルーム15)、野菜室43、冷凍室54 間口(mm)600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×665(ハンドル・調節脚除く)×1757 機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機74/74、電熱装置130/130 扉枚数(枚)3 年間消費電力量(kWh/年)330(50/60Hz) 定格内容積(L)冷蔵室204、野菜室70、冷凍室82
注意
※テーブルボードの上に物を置く場合は、冷蔵庫の後端よりもはみ出さずに、置いた物の上面から10cm以上の隙間をあけてください。また、オーブンレンジを置く場合、オーブンレンジに必要な放熱スペースを確保してください。扉の開閉は乱暴にしないでください。テーブルボードに機器などをのせていると、衝撃により動き、転倒や落下にいたることがあります。形状による条件や設置上のご注意点などは、取扱説明書をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする