※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S (シングルエレメント)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70939829 品番 SFS-09S-11-11
参考基準価格(税別)¥26,270 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじりばね定数(N・m/rad)170000 軸方向ばね定数(N/mm)122 慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304 穴径d1(Φmm)11 穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9 穴径d2(Φmm)11 穴仕様(大径)旧JIS(2種)規格対応 E9 用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする