2液性エポキシ補修材

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70946420 品番EA934HC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,434
販売価格(税別)
4,940

アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。高耐圧(210kg/cm2)。修理部や密閉部は長期に持続します。耐薬品にも優れています(フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他)。主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用。ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。金色に変化すると硬化完了です。

用途金属、樹脂などの接着補修に 使用温度範囲(℃)-40〜176、148 内容量(mL)【主剤】14.8【硬化剤】14.8 硬化時間(分)約20 (ホットエアガン使用) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)混ぜ合わせてから約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする