画像準備中

液体汚濁度管理ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70947138 品番LQC-01A
参考基準価格(税別)¥622,910 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

SDI(Silt Density Index)方式を基本とした、液体汚濁度管理ユニットです。
ラボテスト用ベビータンクBT-700S、圧力計、47mmステンレスホルダーKS-47および瞬間流量計で構成されています。
検液をフィルターで定圧濾過し、濾過量について初期の濾過速度と一定時間濾過後減衰した濾過速度との比較を、指数で表す方法です。 濾過圧力、フィルターの孔径、濾過時間の選択によって、検液の性状に合わせた管理基準を設定できます。

付属品フィルターホルダー(KS-47) エア濾過用フィルターホルダー(LS-25) ラボテスト用ベビータンク(BT-700S) 圧力計(OMPa〜0.6MPa表示) 固定スタンド(大) クランプD 瞬間流量計(電池式 測定範囲0.3L/min〜3L/minデジタル表示) 形状OUT:Rp1/2(ホースアダプター外径:14mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、OUT:Rp1/2(ホースアダプター外径:14mm) 品番メーカー:17383200
注意
※加圧源、濾過用フィルター、エアフィルターは、別途ご用意ください。加圧源はハンディポンプPSHO28AA、濾過用フィルターはメンブレンフィルター、エアフィルターは0.20μm、直径25mmPTFEタイプメンブレンフィルターをおすすめします。 タンク容量が不足する場合には、DVタンクと接続してご使用ください。
※流量計の測定範囲を超える場合には、メスシリンダーおよびストップウォッチにて測定してください。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※圧力計、クランプD、Rc1/4ボールバルブ、瞬間流量計は、オートクレーブ滅菌はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする