曜日別特売
V360H9N エスロンテープ#360 セキスイ 70970457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロンテープ#360

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻
色灰
テープ長さ(m)20
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード70970457品番V360H9N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。

用途
・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
色
灰
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
仕様
カッター必要
材質
ポリ塩化ビニール
質量(g)
125
引張強度
33.1N/10mm
粘着剤
ゴム系
主な用途
結束用、電気・電子用
粘着力(N/10mm)
1.33(常態0.50以上)
引張強度(N/10mm)
15以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁、耐候
適合JIS規格
JIS C 2336 A種

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: 電気工事

引っ張り強度があり、テープ自体の伸びと柔軟性のバランスがいい、電線の接続部や端末処理の際にしっかり引っ張りながら巻くことで、空隙を作らずに密着させることができ、巻き終わりの端末剥がれ少なく感じた。

2026-10-08
用途: レーシングカートに

FAカートに使用しています。
この色味が良いです。
もう一種類買いましたがほぼ同じなのでどちらでも良いです。

対象商品 : 25953745
2023-11-23
用途: 保温巻き
みずの設備 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

保温巻きには最適です
保温の色と似てるのでいつも使っています

対象商品 : 53847439
2023-04-15
用途: 舞台用リノリウムを固定するため
教育・研究機関

テカリが少なくあつかいやすかった。はがすときもその後も丸めるのに楽でした。

対象商品 : 53847439
2022-03-30
用途: 土質試験
建設業・工事業

アクリル製トリプルサンプラーの半割時に使っています。粘着力は十分であり、中の土も見えるため、重宝しています。

2020-11-24
用途: 電線に巻く

商品は、とても良いです。
正直、モノタロウのものより着きがいいです。
ただ、前みたいに10巻ずつの小ロットに戻していただきたいです。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする