MRAS100-BG【ワケあり】 ラック用 耐震金具 4個入 プロセブン 70971735

MRAS100-BG【ワケあり】 ラック用 耐震金具 4個入 プロセブン 70971735
MRAS100-BG【ワケあり】 ラック用 耐震金具 4個入 プロセブン 70971735
MRAS100-BG【ワケあり】 ラック用 耐震金具 4個入 プロセブン 70971735
MRAS100-BG【ワケあり】 ラック用 耐震金具 4個入 プロセブン 70971735
MRAS100-BG【ワケあり】 ラック用 耐震金具 4個入 プロセブン 70971735

ラック用 耐震金具 4個入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(4個)
仕様
●目安設置重量:300kg(付属のドリルねじで棚板固定で400kg)●高さ変更:70mm~110mm●設置物の高さ:1.8mまで●1セット:4個入り●取扱説明書入り
アズワン品番
67-3047-50
注文コード
70971735
品番
MRAS100-BG【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,980¥24,980

ラックの耐震固定用製品、床面と棚板で取付ける為、設置物を動かさず設置可能、震度7クラス対応(実験車にて検証)、耐用年数8年~10年(マット部分のみ)

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
アズワン品番
67-3047-50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●目安設置重量:300kg(付属のドリルねじで棚板固定で400kg)●高さ変更:70mm~110mm●設置物の高さ:1.8mまで●1セット:4個入り●取扱説明書入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする